SICK - SIK1010995 WS/WE45-R260


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Campo di rilevamento nominale - 300000 mm
Corrente max. di uscita - 4000 mA
Grado di protezione (IP) - IP67
Max. Campo di rilevamento - 350000 mm
Con funzione timer - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449070210866
Codice prodotto
SIK1010995
Cod. produttore
1010995
Produttore
SIK
Campo di rilevamento nominale:
300000 mm
Corrente max. di uscita:
4000 mA
Grado di protezione (IP):
IP67
Max. Campo di rilevamento:
350000 mm
Con funzione timer:
sì
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Tipo di uscita di commutazione:
Altri
Classe di protezione componenti:
Classe di protezione 1
Temperatura ambiente:
-25...-25 °C
Tipo di luce:
Luce infrarossa
Tipo di funzione di commutazione:
Antivalente
Larghezza del sensore:
60 mm
Altezza del sensore:
105 mm
Lunghezza del sensore:
105 mm
Materiale (del corpo):
Metallo
Tempo di reazione:
10 ms
Frequenza di commutazione:
10 Hz
Tipo di tensione:
AC / DC
Area del punto luminoso:
4500 mm²