pagina iniziale

SICK - SIK1010985 WS/WE45-P260

SICK
copiacopia
SICK - SIK1010985 WS/WE45-P260

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Campo di rilevamento nominale - 300000 mm

  • Corrente max. di uscita - 200 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Max. Campo di rilevamento - 350000 mm

  • Tipo di custodia - Parallelepipedo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078203709

Codice prodotto

SIK1010985

Cod. produttore

1010985

Produttore

SIK

Campo di rilevamento nominale:

300000 mm

Corrente max. di uscita:

200 mA

Grado di protezione (IP):

IP67

Max. Campo di rilevamento:

350000 mm

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Tipo di uscita di commutazione:

Altri

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 1

Temperatura ambiente:

-25...-25 °C

Tipo di luce:

Luce infrarossa

Tipo di funzione di commutazione:

Antivalente

Larghezza del sensore:

60 mm

Altezza del sensore:

105 mm

Lunghezza del sensore:

105 mm

Materiale (del corpo):

Metallo

Tempo di reazione:

0.5 ms

Frequenza di commutazione:

1000 Hz

Tipo di tensione:

DC

Area del punto luminoso:

4500 mm²

WS/WE45-P260. PORTAFOGLIO PRODOTTI. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico a sbarramento. Dimensioni (L x H x P) 60 mm x 105 mm x 105 mm. Punto di emissione luminosa A forma di parallelepipedo