SICK - SIK1008562 WL45-R260


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max. Campo di rilevamento - 55000 mm
Tipo di collegamento elettrico - Morsetto
Tipo di uscita di commutazione - Contatto relè
Grado di protezione (IP) - IP67
Tipo di tensione - AC / DC
Confezione
1 PZ
EAN
7449073779520
Codice prodotto
SIK1008562
Cod. produttore
1008562
Produttore
SIK
Max. Campo di rilevamento:
55000 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Morsetto
Tipo di uscita di commutazione:
Contatto relè
Grado di protezione (IP):
IP67
Tipo di tensione:
AC / DC
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Riflettore incluso:
no
Campo di rilevamento nominale:
1000 mm
Corrente max. di uscita:
4000 mA
Con funzione timer:
sì
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto in scambio (NO/NC)
Materiale (del corpo):
Metallo
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Tempo di reazione:
20 ms
Temperatura ambiente:
-25...-25 °C
Tipo di luce:
Luce rossa non polarizzata
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
24...240 V
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Tipo di funzionamento (Tasteggio):
Commutazione in presenza/assenza di luce
Frequenza di commutazione:
10 Hz
Tensione nominale di comando Us DC:
10...60 V
Classe di protezione del laser:
Altri
Classe di protezione componenti:
Classe di protezione 1
Larghezza del sensore:
60 mm
Altezza del sensore:
105 mm
Lunghezza del sensore:
105 mm
Materiale della superficie ottica:
Altri
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
24...240 V
Adatto per funzioni di sicurezza:
no