pagina iniziale

SICK - SIK1004488 PL22-3 REFLECTOR

SICK
copiacopia
SICK - SIK1004488 PL22-3         REFLECTOR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Tondo

  • Diametro esterno - 22 mm

  • Autoadesivo - no

  • Numero dei fori di fissaggio - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001024502770

Codice prodotto

SIK1004488

Cod. produttore

1004488

Produttore

SIK

Forma:

Tondo

Diametro esterno:

22 mm

Autoadesivo:

no

Numero dei fori di fissaggio:

0

Riflettore per sensore fotoelettrico, marca SICK, modello SIK1004488 - PL22-3 REFLECTOR