SICC TECH SRL - SICSOL0800IN BOLL.ACS. SOL-IN 2 SERP. FISSI LT 800 I


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale Boiler - Acciaio
Diametro - 750 mm
Anodo protettivo - sì
Altezza - 1720 mm
Materiale del rivestimento - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
7449074823468
Codice prodotto
SICSOL0800IN
Cod. produttore
SOL0800IN
Produttore
SIC
Materiale Boiler:
Acciaio
Diametro:
750 mm
Anodo protettivo:
sì
Altezza:
1720 mm
Materiale del rivestimento:
Plastica
Volume del contenitore:
800 l
Potenza nominale post-riscaldatore:
73 kW
Diametro nominale mandata:
1 pollice (25)
Diametro nominale ritorno:
1 pollice (25)
Capacità di prelievo acqua calda a 40°C:
1902 l/min
Diametro nominale acqua fredda:
1 1/2 pollici (40)
Classe di efficienza energetica:
C
Diametro nominale acqua calda:
1 1/2 pollici (40)