SICC TECH SRL - SIC218GP100 SERB. INERZ .PENSILE LT 100 GREZZO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Sospeso
Adatto per riscaldamento centralizzato - sì
Contenuto - 100 l
Adatto per raffrescamento - sì
Adatto per pompa di calore - sì
Confezione
1 PZ
EAN
2000001211090
Codice prodotto
SIC218GP100
Cod. produttore
218GP100
Produttore
SIC
Metodo di montaggio:
Sospeso
Adatto per riscaldamento centralizzato:
sì
Contenuto:
100 l
Adatto per raffrescamento:
sì
Adatto per pompa di calore:
sì
Pressione massima di lavoro:
6 bar
Materiale serbatoio:
Acciaio
Temperatura massima:
95 °C
Protezione della superficie lato interno:
Non trattato
Collegamento 1:
Filettatura interna
Protezione superfici parte esterna:
Rivestito
Con isolamento:
sì
Materiale dell'isolante:
PUR (poliuretano)
Altezza:
915 mm
Diametro:
440 mm
Misura attacco 1:
1 e 1/2 pollice
Collegamento 2:
Filettatura interna
Misura attacco 2:
1 e 1/2 pollice
Classe di efficienza energetica (812/2013/EU):
C



