pagina iniziale

SICC TECH SRL - SIC0409078 RES. ELETT. 12KW 380V. D 2 L.UTILE 920

SICC TECH SRL
copiacopia
SICC TECH SRL - SIC0409078 RES. ELETT. 12KW 380V. D 2  L.UTILE 920

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000003894024

Codice prodotto

SIC0409078

Cod. produttore

0409078

Produttore

SIC

RESISTENZA EL. 12000W ø2" L.920mm C/TERMOS.