pagina iniziale

SICC TECH SRL - SIC0409077 RES. ELETT. 10KW 380V. D 2 L.UTILE 920

SICC TECH SRL
copiacopia
SICC TECH SRL - SIC0409077 RES. ELETT. 10KW 380V. D 2  L.UTILE 920

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004169435

Codice prodotto

SIC0409077

Cod. produttore

0409077

Produttore

SIC

RESISTENZA EL. 10000W ø2" L.920mm C/TERMOS.