Shot - Tubo T5 1800lm 849mm 12,0W WW
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - G5
Forma della lampada - Tubo
Flusso luminoso - 1800 lm
Temperatura di colore - 3000 K
Potenza della lampada - 12 W
Confezione
PZ
EAN
8031453031961
Codice prodotto
Cod. produttore
L509122AC
Produttore
BTL
Base:
G5
Forma della lampada:
Tubo
Flusso luminoso:
1800 lm
Temperatura di colore:
3000 K
Potenza della lampada:
12 W
Tensione nominale:
230 V
Corrente nominale:
57 A
Tipo di tensione:
AC
Adatto per alimentatore elettronico:
falso
Adatto per reattore magnetico:
falso
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
1800 lm
Efficienza luminosa:
150 lm/W
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
falso
Tipo di vetro / copertura:
Opale
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Angolo del fascio luminoso:
250 °
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:
falso
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:
falso
Dimmerabile Touch and Dim:
falso
Dimmerabile Zigbee:
falso
Variazione via bluetooth:
falso
Variazione via Wi-Fi:
falso
Non dimmerabile:
vero
Diametro:
18 mm
Lunghezza:
849 m
Grado di protezione (IP):
IP20
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
D
Denominazione lampada:
T5
Numero min. di cicli di commutazione:
25000
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
12 kWh
Durata media nominale:
25000 h
Controllo remoto possibile:
falso
Con rilevatore di movimento:
falso
Con telecomando / controllo remoto:
falso
Con interruttore crepuscolare:
falso
Compatibile con Apple HomeKit:
falso
Compatibile con Google Assistant:
falso
Compatibile con Amazon Alexa:
falso
Supporto a IFTTT disponibile:
falso