pagina iniziale

Shot - Q-FLAT 300mm 5,0W CCT3

copiacopia
Shot - Q-FLAT 300mm 5,0W CCT3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 300

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 2000

  • Temperatura di colore - 3000-4000-6500

  • Durata utile L70/B50 a 25 °C - 25000

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • PZ

EAN

8031453032906

Codice prodotto

Cod. produttore

YGQ05KB

Produttore

BTL

Lunghezza:

300

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

2000

Temperatura di colore:

3000-4000-6500

Durata utile L70/B50 a 25 °C:

25000

Grado di protezione (IP):

IP20

Materiale:

PC (Policarbonato)

Colore del corpo:

Bianco

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale:

230

Alimentatore intercambiabile:

falso

Dimmerabile 0-10 V:

falso

Dimmerabile 1-10 V:

falso

Dimmerabile DALI:

falso

Dimmerabile DMX:

falso

Dimmerabile DSI:

falso

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

falso

Dimmerabile LineSwitch:

falso

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

falso

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

falso

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

falso

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

falso

Dimmerabile programmabile:

falso

Dimmerabile RF:

falso

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

falso

Dimmerabile Touch and Dim:

falso

Dimmerabile Zigbee:

falso

Dimmerabile con push-button:

falso

Non dimmerabile:

vero

Diffusore luce:

Altri

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

E

Classe di protezione:

II

Con cestello protezione lampada:

falso

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o:

falso

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

falso

Adatto per illuminazione di emergenza:

falso

Alimentazione di emergenza integrata:

falso

Con l'interruttore:

vero

Con rilevatore di movimento:

falso

Adatto per lampade di potenza:

NO

Colore della luce:

Bianco

Indice di resa cromatica:

80-89

Temperatura colore regolabile:

A livelli

Flusso luminoso regolabile:

No

Multi-angolo del fascio:

No

Larghezza:

23

Altezza / Profondità:

31

Tipo di cablaggio:

Adatto per cablaggio passante

Numero di poli:

2

Collegamento:

Cavo

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

vero

Controllabile via Bluetooth:

falso

Compatibile con Apple HomeKit:

falso

Compatibile con Google Assistant:

falso

Compatibile con Amazon Alexa:

falso

Compatibile con Casambi:

falso

Supporto a IFTTT disponibile:

falso

Reglette quadrata 300mm 5,0W CCT selezionabile 3000-4000-6500K