Shot - GU10 1000lm 7,0W 36 CW
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - GU10
Forma della lampada - Riflettore PAR
Flusso luminoso - 1000
Temperatura di colore - 4000
Potenza della lampada - 7
Confezione
PZ
EAN
8031453032807
Codice prodotto
Cod. produttore
SLD631033B
Produttore
BTL
Base:
GU10
Forma della lampada:
Riflettore PAR
Flusso luminoso:
1000
Temperatura di colore:
4000
Potenza della lampada:
7
Tensione nominale:
230
Corrente nominale:
54
Tipo di tensione:
AC
Adatto per alimentatore elettronico:
falso
Adatto per reattore magnetico:
falso
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
1100
Efficienza luminosa:
168
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
falso
Tipo di vetro / copertura:
Chiaro
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco neutro 3300-5300 K
Colore del corpo:
Bianco
Angolo del fascio luminoso:
36
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:
falso
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:
falso
Dimmerabile Touch and Dim:
falso
Dimmerabile Zigbee:
falso
Variazione via bluetooth:
falso
Variazione via Wi-Fi:
falso
Non dimmerabile:
vero
Diametro:
50
Lunghezza:
56
Grado di protezione (IP):
IP20
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
C
Denominazione lampada:
PAR16
Numero min. di cicli di commutazione:
15000
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
7
Durata media nominale:
15000
Controllo remoto possibile:
falso
Con rilevatore di movimento:
falso
Con telecomando / controllo remoto:
falso
Con interruttore crepuscolare:
falso
Compatibile con Apple HomeKit:
falso
Compatibile con Google Assistant:
falso
Compatibile con Amazon Alexa:
falso
Supporto a IFTTT disponibile:
falso