pagina iniziale

Shot - GU10 1000lm 7,0W 100 WW

copiacopia
Shot - GU10 1000lm 7,0W 100  WW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - GU10

  • Forma della lampada - Riflettore PAR

  • Flusso luminoso - 1000

  • Temperatura di colore - 3000

  • Potenza della lampada - 7

Confezione

  • PZ

EAN

8031453032838

Codice prodotto

Cod. produttore

SLD631052BB

Produttore

BTL

Base:

GU10

Forma della lampada:

Riflettore PAR

Flusso luminoso:

1000

Temperatura di colore:

3000

Potenza della lampada:

7

Tensione nominale:

230

Corrente nominale:

54

Tipo di tensione:

AC

Adatto per alimentatore elettronico:

falso

Adatto per reattore magnetico:

falso

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

1100

Efficienza luminosa:

168

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

falso

Tipo di vetro / copertura:

Prisma

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Colore del corpo:

Bianco

Angolo del fascio luminoso:

100

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM6

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

falso

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

falso

Dimmerabile Touch and Dim:

falso

Dimmerabile Zigbee:

falso

Variazione via bluetooth:

falso

Variazione via Wi-Fi:

falso

Non dimmerabile:

vero

Diametro:

50

Lunghezza:

56

Grado di protezione (IP):

IP20

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

C

Denominazione lampada:

PAR16

Numero min. di cicli di commutazione:

15000

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

7

Durata media nominale:

15000

Controllo remoto possibile:

falso

Con rilevatore di movimento:

falso

Con telecomando / controllo remoto:

falso

Con interruttore crepuscolare:

falso

Compatibile con Apple HomeKit:

falso

Compatibile con Google Assistant:

falso

Compatibile con Amazon Alexa:

falso

Supporto a IFTTT disponibile:

falso

GU10 1000lm 7,0W fascio 100° 3000K