Severin - SEV104200 Doppelkochplatte 155/185mm 1000/1500W st

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di piastre di cottura ( utilizzabili contemporaneamente) - 2
Colore base del telaio - Bianco
Materiale principali della superficie - Acciaio smaltato
Larghezza - 500 mm
Con copertura - no
Confezione
1 PZ
EAN
4008146002489
Codice prodotto
SEV104200
Cod. produttore
104200
Produttore
SEV
Numero di piastre di cottura ( utilizzabili contemporaneamente):
2
Colore base del telaio:
Bianco
Materiale principali della superficie:
Acciaio smaltato
Larghezza:
500 mm
Con copertura:
no
Profondità:
290 mm
Altezza:
85 mm