SERRAVALLE COPPER TU - EPM0500727 TUBO RAME 15/8(41,27)X1,25 GELO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
25 M
EAN
2000004463748
Codice prodotto
EPM0500727
Cod. produttore
0500727
Produttore
EPM
Tubo di rame trafilato senza saldatura, prodotto secondo EN 12735-1, stato fisico duro R290, disossidato al fosforo Cu DHP (Cu + Ag: 99,90% min. – P: 0,015÷0,040%) secondo EN 1412, trattamento di pulizia della superficie interna del tubo secondo EN 12735-1 e ASTM B280 con residuo solubile inferiore a 0,38 mg/dm2, aspetto lucido della superficie interna, marcatura indelebile ogni 60 cm con punzonatura della superficie esterna del tubo di rame, tappato alle estremità.