SENSITHERM SRL - SE9FR2XOHR1X2X075 FR2XOHR 300/500V 1X2X0,75 BLU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale U0 - 300 V
Tensione nominale U - 500 V
Rinforzo del materiale - Alluminio
Confezione
1 M
EAN
7449072396353
Codice prodotto
SE9FR2XOHR1X2X075
Cod. produttore
FR2XOHR1X2X075
Produttore
SE9
Tensione nominale U0:
300 V
Tensione nominale U:
500 V
Rinforzo del materiale:
Alluminio
CAVI BASSA TENSIONE – STRUMENTAZIONE, SEGNALAMENTO E TRASMISSIONE DATI Descrizione FR2XHOHR – 300/500 V sono cavi strumentazione con schermo singolo e totale. Le caratteristiche principali dei cavi FR2XHOHR sono: Non propagazione della fiamma; Non propagazione dell’ incendio; Resistenza agli idrocarburi; Protezione dalle interferenze elettromagnetiche interne ed esterne (clicca per approfondimenti sulle schermature). Protezione dalle interferenze elettrostatiche (grazie ai nastri in alluminio)