pagina iniziale

SCAME PARRE - AVV.IND.ROLLER450 4 PRESE IP55

SCAME PARRE S.P.A.
copiacopia
SCAME PARRE - AVV.IND.ROLLER450 4 PRESE IP55

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attacco Lampada - plastica

  • attrezzatura del cavo - H07RN-F

  • tipo di collegamento alla rete - CEE

  • avvolgimento automatico del cavo - No

  • grado di protezione (IP) - IP55

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636039053

Codice prodotto

SE745.3505-013

Cod. produttore

745.3505-013

Produttore

SCA745.3505-013

Attacco Lampada:

plastica

attrezzatura del cavo:

H07RN-F

tipo di collegamento alla rete:

CEE

avvolgimento automatico del cavo:

No

grado di protezione (IP):

IP55

AVV.IND.ROLLER450 4 PRESE IP55