pagina iniziale

SEM - SEMVR3250N PALO IN VETRORESINA CILINDRICO D 60X2500

SEM
copiacopia
SEM - SEMVR3250N PALO IN VETRORESINA CILINDRICO D 60X2500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Cilindrico

  • Materiale - Plastica

  • Diametro della testa del palo - 60 mm

  • Diametro base - 60 mm

  • Colore - Nero

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8001021949059

Codice prodotto

SEMVR3250N

Cod. produttore

VR3250N

Produttore

SEM

Modello:

Cilindrico

Materiale:

Plastica

Diametro della testa del palo:

60 mm

Diametro base:

60 mm

Colore:

Nero

Altezza del punto luminoso:

2.2 m

Rastremato:

no

Con piastra di base:

no

PALO CILINDRICO Ø 60 mm. IN VETRORESINA. Protetto in superficie contro i raggi UV, le aggressioni ambientali e chimiche. Con foro per passaggio cavi. 2500mm. 2.25Kg.