SEM - SEMVR3240N PALO IN VETRORESINA CILINDRICO D 60X2400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Cilindrico
Materiale - Plastica
Diametro della testa del palo - 60 mm
Diametro base - 60 mm
Colore - Nero
Confezione
5 PZ
EAN
8001024898422
Codice prodotto
SEMVR3240N
Cod. produttore
VR3240N
Produttore
SEM
Modello:
Cilindrico
Materiale:
Plastica
Diametro della testa del palo:
60 mm
Diametro base:
60 mm
Colore:
Nero
Altezza del punto luminoso:
2.1 m
Rastremato:
no
Con piastra di base:
no
PALO CILINDRICO Ø 60 mm. IN VETRORESINA. Protetto in superficie contro i raggi UV, le aggressioni ambientali e chimiche. Con foro per passaggio cavi. 2400mm. 2.16Kg.


