pagina iniziale

SEM - SEMVR3200N PALO IN VETRORESINA CILINDRICO D 60X2000

SEM
copiacopia
SEM - SEMVR3200N PALO IN VETRORESINA CILINDRICO D 60X2000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Cilindrico

  • Materiale - Plastica

  • Diametro della testa del palo - 60 mm

  • Diametro base - 60 mm

  • Colore - Nero

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8001021949042

Codice prodotto

SEMVR3200N

Cod. produttore

VR3200N

Produttore

SEM

Modello:

Cilindrico

Materiale:

Plastica

Diametro della testa del palo:

60 mm

Diametro base:

60 mm

Colore:

Nero

Altezza del punto luminoso:

1.7 m

Rastremato:

no

Con piastra di base:

no

PALO CILINDRICO Ø 60 mm. IN VETRORESINA. Protetto in superficie contro i raggi UV, le aggressioni ambientali e chimiche. Con foro per passaggio cavi. 2000mm. 1.80Kg.