pagina iniziale

SEM - SEMVR3150N PALO IN VETRORESINA CILINDRICO D 60X1500

SEM
copiacopia
SEM - SEMVR3150N PALO IN VETRORESINA CILINDRICO D 60X1500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Cilindrico

  • Materiale - Plastica

  • Diametro della testa del palo - 60 mm

  • Diametro base - 60 mm

  • Colore - Nero

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8001021949035

Codice prodotto

SEMVR3150N

Cod. produttore

VR3150N

Produttore

SEM

Modello:

Cilindrico

Materiale:

Plastica

Diametro della testa del palo:

60 mm

Diametro base:

60 mm

Colore:

Nero

Altezza del punto luminoso:

1.2 m

Rastremato:

no

Con piastra di base:

no

PALO CILINDRICO Ø 60 mm. IN VETRORESINA. Protetto in superficie contro i raggi UV, le aggressioni ambientali e chimiche. Con foro per passaggio cavi. 1500mm. 1.35Kg.