pagina iniziale

SEM - SEMTSON30100 TESTA PALO SINGOLO ONDA A=300 L=1000

SEM
copiacopia
SEM - SEMTSON30100 TESTA PALO SINGOLO  ONDA  A=300 L=1000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Braccia / Testa del palo

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro lato imbocco su palo - 70 mm

  • Altezza - 300 mm

  • Larghezza - 1000 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071416175

Codice prodotto

SEMTSON30100

Cod. produttore

TSON30100

Produttore

SEM

Tipo di accessorio / ricambio:

Braccia / Testa del palo

Materiale:

Acciaio

Diametro lato imbocco su palo:

70 mm

Altezza:

300 mm

Larghezza:

1000 mm

Numero di braccia (della testa del palo):

1

Peso:

6 kg

TESTA PALO ONDA singolo in acciaio S235 JRH (Fe 360b) UNI EN 10219, zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461, verniciato colore peltro bugnato. ø 70 x H 300 x L 1000 mm.