pagina iniziale

SEM - SEMTSKA50150 TESTA PALO SINGOLO KAOS A=500 L=1500

SEM
copiacopia
SEM - SEMTSKA50150 TESTA PALO SINGOLO  KAOS  A=500 L=1500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Braccia / Testa del palo

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro lato imbocco su palo - 70 mm

  • Altezza - 500 mm

  • Larghezza - 1500 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072401309

Codice prodotto

SEMTSKA50150

Cod. produttore

TSKA50150

Produttore

SEM

Tipo di accessorio / ricambio:

Braccia / Testa del palo

Materiale:

Acciaio

Diametro lato imbocco su palo:

70 mm

Altezza:

500 mm

Larghezza:

1500 mm

Numero di braccia (della testa del palo):

1

Peso:

15.5 kg

TESTA PALO CAOS singolo - In acciaio S235 JRH (Fe 360b) UNI EN 10219, zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461, verniciato colore peltro bugnato. 1500x500mm. 15,5Kg.