pagina iniziale

SEM - SEMTDRA40150 TESTA PALO DOPPIO RAVENNA A=400 L=1500

SEM
copiacopia
SEM - SEMTDRA40150 TESTA PALO DOPPIO  RAVENNA  A=400 L=1500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Braccia / Testa del palo

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro lato imbocco su palo - 70 mm

  • Altezza - 400 mm

  • Numero di braccia (della testa del palo) - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070393231

Codice prodotto

SEMTDRA40150

Cod. produttore

TDRA40150

Produttore

SEM

Tipo di accessorio / ricambio:

Braccia / Testa del palo

Materiale:

Acciaio

Diametro lato imbocco su palo:

70 mm

Altezza:

400 mm

Numero di braccia (della testa del palo):

2

Peso:

17 kg

TESTA PALO RAVENNA doppio in acciaio S235 JRH (Fe 360b) UNI EN 10219, zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461, verniciato colore peltro bugnato. ø 70 x H 400 x L 1500 mm.