SEM - SEMTDON30100 TESTA PALO DOPPIO ONDA A=300 L=1000


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Braccia / Testa del palo
Materiale - Acciaio
Diametro lato imbocco su palo - 70 mm
Altezza - 300 mm
Larghezza - 1000 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449075918408
Codice prodotto
SEMTDON30100
Cod. produttore
TDON30100
Produttore
SEM
Tipo di accessorio / ricambio:
Braccia / Testa del palo
Materiale:
Acciaio
Diametro lato imbocco su palo:
70 mm
Altezza:
300 mm
Larghezza:
1000 mm
Numero di braccia (della testa del palo):
2
Peso:
12 kg
TESTA PALO ONDA doppio in acciaio S235 JRH (Fe 360b) UNI EN 10219, zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461, verniciato colore peltro bugnato. ø 70 x H 300 x L 1000 mm.