pagina iniziale

SEM - SEMTDNJ100150 TESTA PALO DOPPIO NINJA A=1000 L=1500

SEM
copiacopia
SEM - SEMTDNJ100150 TESTA PALO DOPPIO  NINJA  A=1000 L=1500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Braccia / Testa del palo

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro lato imbocco su palo - 70 mm

  • Altezza - 1000 mm

  • Larghezza - 1500 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077831965

Codice prodotto

SEMTDNJ100150

Cod. produttore

TDNJ100150

Produttore

SEM

Tipo di accessorio / ricambio:

Braccia / Testa del palo

Materiale:

Acciaio

Diametro lato imbocco su palo:

70 mm

Altezza:

1000 mm

Larghezza:

1500 mm

Numero di braccia (della testa del palo):

2

Peso:

23 kg

TESTA PALO NINJA doppio in acciaio S235 JRH (Fe 360b) UNI EN 10219, zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461, verniciato colore peltro bugnato. ø 70 x H 1000 x L 1500 mm.