SEM - SEMTDKA50150 TESTA PALO DOPPIO KAOS A=500 L=1500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Braccia / Testa del palo
Materiale - Acciaio
Diametro lato imbocco su palo - 70 mm
Altezza - 500 mm
Larghezza - 1500 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449074517886
Codice prodotto
SEMTDKA50150
Cod. produttore
TDKA50150
Produttore
SEM
Tipo di accessorio / ricambio:
Braccia / Testa del palo
Materiale:
Acciaio
Diametro lato imbocco su palo:
70 mm
Altezza:
500 mm
Larghezza:
1500 mm
Numero di braccia (della testa del palo):
2
Peso:
25.5 kg
TESTA PALO CAOS doppio in acciaio S235 JRH (Fe 360b) UNI EN 10219, zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461, verniciato colore peltro bugnato. ø 70 x H 500 x L 1500 mm.