SEM - SEMTDCL40150 TESTA PALO DOPPIO CALIFORNIA A=400 L=1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Braccia / Testa del palo
Materiale - Acciaio
Diametro lato imbocco su palo - 70 mm
Altezza - 400 mm
Larghezza - 1500 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449079776950
Codice prodotto
SEMTDCL40150
Cod. produttore
TDCL40150
Produttore
SEM
Tipo di accessorio / ricambio:
Braccia / Testa del palo
Materiale:
Acciaio
Diametro lato imbocco su palo:
70 mm
Altezza:
400 mm
Larghezza:
1500 mm
Numero di braccia (della testa del palo):
2
Peso:
16 kg
TESTA PALO CALIFORNIA DOPPIO. In acciaio S235 JRH (Fe 360b) UNI EN 10219, zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461, verniciato colore peltro bugnato. Peso: 16kg.