pagina iniziale

SEM - SEMTDBO35200 TESTA PALO DOPPIO BOLOGNA A=350 L=2000

SEM
copiacopia
SEM - SEMTDBO35200 TESTA PALO DOPPIO  BOLOGNA  A=350 L=2000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Braccia / Testa del palo

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro lato imbocco su palo - 70 mm

  • Altezza - 350 mm

  • Larghezza - 2000 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073715160

Codice prodotto

SEMTDBO35200

Cod. produttore

TDBO35200

Produttore

SEM

Tipo di accessorio / ricambio:

Braccia / Testa del palo

Materiale:

Acciaio

Diametro lato imbocco su palo:

70 mm

Altezza:

350 mm

Larghezza:

2000 mm

Numero di braccia (della testa del palo):

1

Peso:

13 kg

TESTA PALO BOLOGNA singolo - In acciaio S235 JRH (Fe 360b) UNI EN 10219, zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461, verniciato colore peltro bugnato. 2000x350mm. 13Kg.