SEM - SEMTD150150 TESTA PALO DOPPIO L=1500 INCL. 15/0


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Braccia / Testa del palo
Materiale - Alluminio
Superficie - Verniciato
Diametro lato imbocco su palo - 60 mm
Altezza - 1500 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8051013258294
Codice prodotto
SEMTD150150
Cod. produttore
TD150150
Produttore
SEM
Tipo di accessorio / ricambio:
Braccia / Testa del palo
Materiale:
Alluminio
Superficie:
Verniciato
Diametro lato imbocco su palo:
60 mm
Altezza:
1500 mm
Testa palo doppio 15°.1500 mm.