pagina iniziale

SEM - SEMTAPPO40 TAPPO IN PLASTICA D 40 MM.

SEM
copiacopia
SEM - SEMTAPPO40 TAPPO IN PLASTICA D 40 MM.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Raccordo terminale

  • Materiale - Altri

  • Diametro lato imbocco su palo - 40 mm

  • Peso - 0.012 kg

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001024182996

Codice prodotto

SEMTAPPO40

Cod. produttore

TAPPO40

Produttore

SEM

Tipo di accessorio / ricambio:

Raccordo terminale

Materiale:

Altri

Diametro lato imbocco su palo:

40 mm

Peso:

0.012 kg

Tappo di chiusura in plastica antigelo, per pali Ø 40mm.