SEM - SEMSRS11415100F STAFFA SING. PER PALI FR E FCL L=1000 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Braccia / Testa del palo
Materiale - Acciaio
Diametro lato imbocco su palo - 114 mm
Numero di braccia (della testa del palo) - 2
Confezione
1 PZ
EAN
7449078232945
Codice prodotto
SEMSRS11415100F
Cod. produttore
SRS11415100F
Produttore
SEM
Tipo di accessorio / ricambio:
Braccia / Testa del palo
Materiale:
Acciaio
Diametro lato imbocco su palo:
114 mm
Numero di braccia (della testa del palo):
2
STAFFA REGOLABILE SINGOLA INCLINAZIONE 15°. In acciaio zincato a caldo. Per palo serie FR e FCL. 1000mm.


