pagina iniziale

SEM - SEMSRS114050F STAFFA SING. PER PALI FR E FCL L=500 MM

SEM
copiacopia
SEM - SEMSRS114050F STAFFA SING. PER PALI FR E FCL L=500 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Braccia / Testa del palo

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro lato imbocco su palo - 114 mm

  • Numero di braccia (della testa del palo) - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075048549

Codice prodotto

SEMSRS114050F

Cod. produttore

SRS114050F

Produttore

SEM

Tipo di accessorio / ricambio:

Braccia / Testa del palo

Materiale:

Acciaio

Diametro lato imbocco su palo:

114 mm

Numero di braccia (della testa del palo):

1

STAFFA REGOLABILE SINGOLA INCLINAZIONE 0°. In acciaio zincato a caldo. Per palo serie FR e FCL. 500mm.