SEM - SEMSRS1140100F STAFFA SING. PER PALI FR E FCL L=1000 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Braccia / Testa del palo
Materiale - Acciaio
Diametro lato imbocco su palo - 114 mm
Numero di braccia (della testa del palo) - 1
Confezione
1 PZ
EAN
7449079330541
Codice prodotto
SEMSRS1140100F
Cod. produttore
SRS1140100F
Produttore
SEM
Tipo di accessorio / ricambio:
Braccia / Testa del palo
Materiale:
Acciaio
Diametro lato imbocco su palo:
114 mm
Numero di braccia (della testa del palo):
1
STAFFA REGOLABILE SINGOLA INCLINAZIONE 0°. In acciaio zincato a caldo. Per palo serie FR e FCL. L:1000mm.


