SEM - SEMSRD11415150F STAFFA DOPPIA PER PALI FR E FCL L=1500 M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Braccia / Testa del palo
Materiale - Acciaio
Diametro lato imbocco su palo - 60 mm
Altezza - 114 mm
Numero di braccia (della testa del palo) - 2
Confezione
1 PZ
EAN
8013768867114
Codice prodotto
SEMSRD11415150F
Cod. produttore
SRD11415150F
Produttore
SEM
Tipo di accessorio / ricambio:
Braccia / Testa del palo
Materiale:
Acciaio
Diametro lato imbocco su palo:
60 mm
Altezza:
114 mm
Numero di braccia (della testa del palo):
2
Peso:
15 kg
STAFFA REGOLABILE DOPPIA INCLINAZIONE 15° in acciaio S235 JRH (Fe 360b), zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461. 60x114mm. Lunghezza del braccio 1500mm.


