SEM - SEMSCL48-168/128 PALO CONICO HSP H. TOT. 4800 MM 168/128

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro della testa del palo - 128 mm
Diametro base - 168 mm
Superficie - Zincato
Altezza del punto luminoso - 4 m
Confezione
1 PZ
EAN
7449077704825
Codice prodotto
SEMSCL48-168/128
Cod. produttore
SCL48-168/128
Produttore
SEM
Materiale:
Acciaio
Diametro della testa del palo:
128 mm
Diametro base:
168 mm
Superficie:
Zincato
Altezza del punto luminoso:
4 m
Rastremato:
no
Con piastra di base:
sì
PALO CONICO LAMINATO A CALDO PER BRACCI SEMAFORICI. In acciaio zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461; lavorazioni standard alla base: Asola entrata cavi 186x45 mm. a 600 mm. dalla base al centro foro; Piastrina per la messa a terra a 900 mm. dalla base; Lamelle antirotazione nella zona d’incastro. Altezza 4800mm. 63Kg.