SEM - SEMR88-159/102/V PALO RASTREMATO H.TOT. 880 CM. 1 RASTR.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Materiale - Acciaio
Diametro della testa del palo - 102 mm
Diametro base - 159 mm
Superficie - Zincato
Confezione
1 PZ
EAN
7449075703936
Codice prodotto
SEMR88-159/102/V
Cod. produttore
R88-159/102/V
Produttore
SEM
Modello:
Altri
Materiale:
Acciaio
Diametro della testa del palo:
102 mm
Diametro base:
159 mm
Superficie:
Zincato
Altezza del punto luminoso:
8 m
Spessore della parete:
4 mm
Rastremato:
sì
Con piastra di base:
no
PALO RASTREMATO. In acciaio zincato a caldo, verniciato colore peltro bugnato. Lavorazioni standard alla base. 159x8800mm. 103Kg.