SEM - SEMR78-159/102/V PALO RASTREMATO H.TOT. 780 CM. 1 RASTR.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Cilindrico
Materiale - Acciaio
Diametro della testa del palo - 102 mm
Diametro base - 159 mm
Colore - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
7449078916784
Codice prodotto
SEMR78-159/102/V
Cod. produttore
R78-159/102/V
Produttore
SEM
Modello:
Cilindrico
Materiale:
Acciaio
Diametro della testa del palo:
102 mm
Diametro base:
159 mm
Colore:
Altri
Superficie:
Zincato
Altezza del punto luminoso:
7 m
Spessore della parete:
4 mm
Rastremato:
sì
Con piastra di base:
no
PALO RASTREMATO CIn acciaio zincato a caldo, verniciato colore peltro bugnato. Lavorazioni standard alla base. 159x7800mm. 95Kg.


