SEM - SEMPP17 PALO CONICO POLIGONALE H. TOT. 1700 CM.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro della testa del palo - 100 mm
Diametro base - 17 mm
Superficie - Zincato
Altezza del punto luminoso - 17 m
Confezione
1 PZ
EAN
7449079068864
Codice prodotto
SEMPP17
Cod. produttore
PP17
Produttore
SEM
Materiale:
Acciaio
Diametro della testa del palo:
100 mm
Diametro base:
17 mm
Superficie:
Zincato
Altezza del punto luminoso:
17 m
Spessore della parete:
4 mm
Rastremato:
no
Con piastra di base:
no
PALO CONICO A SEZIONE POLIGONALE. IN TRONCHI INNESTABILI. In acciaio zincato a caldo. Lavorazioni standard alla base. Accessori (traverse). 300x17000mm. 310Kg.