SEM - SEMPP15 PALO CONICO POLIGONALE H. TOT. 1500 CM.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Materiale - Acciaio 
- Diametro della testa del palo - 100 mm 
- Diametro base - 300 mm 
- Superficie - Zincato 
- Altezza del punto luminoso - 14 m 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
7449078165519
Codice prodotto
SEMPP15
Cod. produttore
PP15
Produttore
SEM
Materiale:
Acciaio
Diametro della testa del palo:
100 mm
Diametro base:
300 mm
Superficie:
Zincato
Altezza del punto luminoso:
14 m
Spessore della parete:
4 mm
Rastremato:
no
Con piastra di base:
no
PALO CONICO A SEZIONE POLIGONALE. IN TRONCHI INNESTABILI. In acciaio zincato a caldo. Lavorazioni standard alla base. Accessori (traverse). 300x1500mm. 310Kg.


