SEM - SEMPP14 PALO CONICO POLIGONALE H. TOT. 1400 CM.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro della testa del palo - 100 mm
Diametro base - 300 mm
Superficie - Zincato
Altezza del punto luminoso - 13 m
Confezione
1 PZ
EAN
7449078675063
Codice prodotto
SEMPP14
Cod. produttore
PP14
Produttore
SEM
Materiale:
Acciaio
Diametro della testa del palo:
100 mm
Diametro base:
300 mm
Superficie:
Zincato
Altezza del punto luminoso:
13 m
Spessore della parete:
4 mm
Rastremato:
no
Con piastra di base:
no
PALO CONICO A SEZIONE POLIGONALE. IN TRONCHI INNESTABILI. In acciaio zincato a caldo. Lavorazioni standard alla base. Accessori (traverse). 300x1400mm. 290Kg.