pagina iniziale

SEM - SEMP137 PUNTA X DISPERSORE INNESTO D 18-20 MM RA

SEM
copiacopia
SEM - SEMP137 PUNTA X DISPERSORE INNESTO D 18-20 MM RA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Punta di infissione

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Adatto per sistema di inserimento - Altri

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8051013258102

Codice prodotto

SEMP137

Cod. produttore

P137

Produttore

SEM

Modello:

Punta di infissione

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Adatto per sistema di inserimento:

Altri

Puntale per Dispersori ad innesto, in acciaio temperato; da utilizzare per l’infissione dei dispersori. adatto per dispersori articolo: I127/100 - I127/250 - I127/500 - I137/100 - I137/250 - I137/500. Diametro 18 mm.