SEM - SEMLINATE PALO CONICO CURVATO H.TOT. 880 CM.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro della testa del palo - 60 mm
Diametro base - 163 mm
Superficie - Zincato
Altezza del punto luminoso - 8.2 m
Confezione
1 PZ
EAN
7449078148383
Codice prodotto
SEMLINATE
Cod. produttore
LINATE
Produttore
SEM
Materiale:
Acciaio
Diametro della testa del palo:
60 mm
Diametro base:
163 mm
Superficie:
Zincato
Altezza del punto luminoso:
8.2 m
Rastremato:
no
Con piastra di base:
no
Lunghezza del braccio:
2500 mm
PALO CONICO DA LAMIERA CURVATO BRACCIO SINGOLO. In acciaio zincato a caldo. Lavorazioni standard alla base. 9000mm. 108Kg.


