SEM - SEML4980/1 PALO CONICO LAMINATO HSP H. TOT. 980 CM.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro della testa del palo - 60 mm
Diametro base - 139.7 mm
Superficie - Zincato
Altezza del punto luminoso - 9 m
Confezione
1 PZ
EAN
8001022803572
Codice prodotto
SEML4980/1
Cod. produttore
L4980/1
Produttore
SEM
Materiale:
Acciaio
Diametro della testa del palo:
60 mm
Diametro base:
139.7 mm
Superficie:
Zincato
Altezza del punto luminoso:
9 m
Spessore della parete:
3.8 mm
Rastremato:
no
Con piastra di base:
no
PALO CONICO LAMINATO A CALDO IN HSP. In acciaio zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461. Lavorazioni standard alla base. 139,7x9800mm. 109Kg.