SEM - SEML4800/139 PALO RASTREMATO LAMIN. HSP H. TOT. 800 C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro della testa del palo - 60 mm
Diametro base - 139 mm
Superficie - Zincato
Altezza del punto luminoso - 7.2 m
Confezione
1 PZ
EAN
7449077481689
Codice prodotto
SEML4800/139
Cod. produttore
L4800/139
Produttore
SEM
Materiale:
Acciaio
Diametro della testa del palo:
60 mm
Diametro base:
139 mm
Superficie:
Zincato
Altezza del punto luminoso:
7.2 m
Spessore della parete:
3.8 mm
Rastremato:
sì
Con piastra di base:
no
PALO RASTREMATO LAMINATO A CALDO IN HSP. in acciaio zincato a caldo, lavorazioni standard alla base. 139x8000mm. 92Kg.


