SEM - SEML4680 PALO CONICO LAMINATO HSP H. TOT. 680 CM.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro della testa del palo - 60 mm
Diametro base - 114.3 mm
Superficie - Zincato
Altezza del punto luminoso - 6 m
Confezione
1 PZ
EAN
8013768472318
Codice prodotto
SEML4680
Cod. produttore
L4680
Produttore
SEM
Materiale:
Acciaio
Diametro della testa del palo:
60 mm
Diametro base:
114.3 mm
Superficie:
Zincato
Altezza del punto luminoso:
6 m
Spessore della parete:
3.4 mm
Rastremato:
no
Con piastra di base:
no
PALO CONICO LAMINATO A CALDO IN HSP in acciaio zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461. Lavorazioni standard alla base. 6800x114,3mm.


