SEM - SEML4520/V PALO CONICO LAMINATO HSP H. TOT. 520 CM.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro della testa del palo - 60 mm
Diametro base - 88.9 mm
Superficie - Zincato
Altezza del punto luminoso - 4.7 m
Confezione
1 PZ
EAN
7449077947888
Codice prodotto
SEML4520/V
Cod. produttore
L4520/V
Produttore
SEM
Materiale:
Acciaio
Diametro della testa del palo:
60 mm
Diametro base:
88.9 mm
Superficie:
Zincato
Altezza del punto luminoso:
4.7 m
Spessore della parete:
3.2 mm
Rastremato:
no
Con piastra di base:
no
PALO CONICO LAMINATO A CALDO IN HSP. In acciaio zincato a caldo. Verniciato colore peltro bugnato. Lavorazioni standard alla base. 88,9X5200mm. 30Kg.