pagina iniziale

SEM - SEML4503/89 PALO RASTREMATO LAMIN. HSP H. TOT. 500 C

SEM
copiacopia
SEM - SEML4503/89 PALO RASTREMATO LAMIN. HSP H. TOT. 500 C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro della testa del palo - 60 mm

  • Diametro base - 89 mm

  • Superficie - Zincato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079448857

Codice prodotto

SEML4503/89

Cod. produttore

L4503/89

Produttore

SEM

Modello:

Altri

Materiale:

Acciaio

Diametro della testa del palo:

60 mm

Diametro base:

89 mm

Superficie:

Zincato

Altezza del punto luminoso:

4.5 m

Spessore della parete:

3.2 mm

Rastremato:

Con piastra di base:

no

PALO RASTREMATO LAMINATO A CALDO IN HSP. in acciaio zincato a caldo, lavorazioni standard alla base. 89x5000mm. 39Kg.