pagina iniziale

SEM - SEML4453/89 PALO RASTREMATO LAMIN. HSP H. TOT. 450 C

SEM
copiacopia
SEM - SEML4453/89 PALO RASTREMATO LAMIN. HSP H. TOT. 450 C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro della testa del palo - 60 mm

  • Diametro base - 89 mm

  • Colore - Altri

  • Superficie - Zincato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070637885

Codice prodotto

SEML4453/89

Cod. produttore

L4453/89

Produttore

SEM

Materiale:

Acciaio

Diametro della testa del palo:

60 mm

Diametro base:

89 mm

Colore:

Altri

Superficie:

Zincato

Altezza del punto luminoso:

4 m

Spessore della parete:

3.2 mm

Rastremato:

Con piastra di base:

no

PALO RASTREMATO LAMINATO A CALDO IN HSP in acciaio S275 JRH (Fe 430) UNI EN 10219, zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461. L: 45000mm. 35 Kg.