SEM - SEML4403/89 PALO RASTREMATO LAMIN. HSP H. TOT. 400 C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro della testa del palo - 60 mm
Diametro base - 89 mm
Superficie - Zincato
Altezza del punto luminoso - 3.5 m
Confezione
1 PZ
EAN
7449071269344
Codice prodotto
SEML4403/89
Cod. produttore
L4403/89
Produttore
SEM
Materiale:
Acciaio
Diametro della testa del palo:
60 mm
Diametro base:
89 mm
Superficie:
Zincato
Altezza del punto luminoso:
3.5 m
Spessore della parete:
3.2 mm
Rastremato:
sì
Con piastra di base:
no
PALO RASTREMATO LAMINATO A CALDO IN HSP. in acciaio zincato a caldo, lavorazioni standard alla base. 89x4000mm. 25Kg.