SEM - SEML4400 PALO CONICO LAMINATO HSP H. TOT. 400 CM.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro della testa del palo - 60 mm
Diametro base - 88.9 mm
Superficie - Zincato
Altezza del punto luminoso - 3.5 m
Confezione
1 PZ
EAN
8001022715776
Codice prodotto
SEML4400
Cod. produttore
L4400
Produttore
SEM
Materiale:
Acciaio
Diametro della testa del palo:
60 mm
Diametro base:
88.9 mm
Superficie:
Zincato
Altezza del punto luminoso:
3.5 m
Spessore della parete:
3.2 mm
Rastremato:
no
Con piastra di base:
no
PALO CONICO LAMINATO A CALDO IN HSP in acciaio zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461. Lavorazioni standard alla base. 4000x88,9mm.